› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra fondo zincata maggiorata 1400x800mm con binari per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1580
Cod. Produttore EA1580
Cod. EAN 8015646832771

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800mm
  • Materiale: piastra zincata
  • Tipo: fondo maggiorato
  • Include: binari integrati
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: norme IP e IK
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo maggiorata con binari integrati, dimensioni 1400x800 mm, progettata per garantire un supporto robusto e stabile nelle applicazioni di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare protezione e durabilità nel tempo, è ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici, offrendo una base solida per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi. La struttura è studiata per facilitare l’organizzazione interna e migliorare la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized zinc plate with track 1400x800mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

803 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata maggiorata 1400x800mm con binari per quadri elettrici