Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMPA3429TB
Cod. Produttore
NSYAMPA3429TB
Cod. EAN
3606480166150

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo policarbonato, PanelSeT TBP, Spessore 3 mm, 341x291

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio isolante PanelSeT TBP. Per scatole di H è 325 x L è 275 mm. Applicazione multifunzione, accessorio di montaggio. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4, su posizione borchie posteriori. Fabbricato in poliestere. Colore grigio.

larghezza

315 mm

altezza

265 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT TBP

Produttore

Piastra fondo policarbonato 341x291 mm PanelSeT TBP montaggio isolante multifunzione grigio