› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo taglia 5 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0263A00
Cod. Produttore 1SL0263A00
Cod. EAN 8000126218886

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo metallo
  • Taglia: 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Direttive: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Direttive: RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace della superficie grazie al trattamento zincato che previene la corrosione. La piastra è realizzata in materiale resistente, adatto per supportare e fissare componenti all'interno di quadri elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione. Il design semplice e funzionale la rende un elemento essenziale per l'assemblaggio di sistemi elettrici affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 5;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo taglia 5 per installazioni elettriche