› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo taglia 4 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0262A00
Cod. Produttore 1SL0262A00
Cod. EAN 8000126218855

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo metallo
  • Taglia: 4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzata in materiale metallico di alta qualità, offre un'eccellente protezione della superficie contro la corrosione grazie al trattamento zincato. Ideale per applicazioni elettriche, questa piastra di taglia 4 assicura stabilità e resistenza, facilitando il montaggio e l'integrazione nei quadri elettrici Gemini. La combinazione di acciaio e zincatura ne rende la superficie resistente agli agenti esterni, garantendo una lunga vita operativa in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 4;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 4

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo taglia 4 per impianti elettrici