› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo taglia 3 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0261A00
Cod. Produttore 1SL0261A00
Cod. EAN 8000126218824

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo metallo
  • Taglia: 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato di taglia 3, progettata per garantire robustezza e protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una superficie resistente alla corrosione grazie al trattamento zincato, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici Gemini, questa piastra di fondo si distingue per la facilità di montaggio e la compatibilità con accessori specifici del sistema, contribuendo a un’organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 3;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo taglia 3 per installazioni elettriche