› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo taglia 2 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0260A00
Cod. Produttore 1SL0260A00
Cod. EAN 8000126218794

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Taglia: 2
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato di taglia 2, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Questo componente metallico è ideale per l'installazione in quadri elettrici, offrendo una base solida e durevole per il montaggio di apparecchiature elettriche. La zincatura assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche di alta qualità. La piastra si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, elementi fondamentali nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 2;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 2

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo taglia 2 per installazioni elettriche