› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo taglia 1 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0259A00
Cod. Produttore 1SL0259A00
Cod. EAN 8000126218763

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Dimensione: Taglia 1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN 62208:2011-10, EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato resistente e durevole, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo componente è caratterizzato da una finitura zincata che assicura protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e robustezza. La piastra è di taglia 1, pensata per un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli accessori della serie Gemini. La sua struttura in metallo offre una solida base per il fissaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici, contribuendo a un’installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 1;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo taglia 1 per installazioni elettriche