› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo metallo robusta taglia 6 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0264A00
Cod. Produttore 1SL0264A00
Cod. EAN 8000126218916

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Taglia: 6
  • Conformità CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una protezione efficace e una superficie trattata con zincatura, che ne migliora la resistenza alla corrosione. La piastra è specifica per applicazioni elettriche, offrendo una base solida e affidabile per l'installazione di componenti all'interno di quadri elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con gli accessori della serie Gemini, garantendo facilità di montaggio e sicurezza nell'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 6;BLANK METAL BASE PLATE-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo metallo robusta taglia 6 per quadri elettrici