› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0272A00
Cod. Produttore 1SL0272A00
Cod. EAN 8000126219098

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO ISOLANTE-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensione: Taglia 6
  • Materiale: Isolante
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo isolante in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche. Questo componente robusto e resistente assicura una base stabile e sicura per il montaggio di apparecchiature elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto. La finitura zincata protegge la superficie dalla corrosione, aumentando la durata nel tempo anche in ambienti industriali o soggetti a umidità. Ideale per utilizzi in quadri elettrici, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi accessori della gamma. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 6;INSULATING BASE PLATE-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 6 per impianti elettrici