› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 5 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0271A00
Cod. Produttore 1SL0271A00
Cod. EAN 8000126219067

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo isolante
  • Taglia: 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Standard: EN 62208:2011-10
  • Standard: EN IEC 63000:2018

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo isolante realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire una protezione efficace e duratura delle superfici nelle applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e resistente alla corrosione, ideale per l'impiego in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La finitura zincata assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche e di isolamento. Prodotto compatibile con gli accessori della serie Gemini, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il supporto dei componenti elettrici all’interno degli involucri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 5;INSULATING BASE PLATE-SIZE 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 5 per impianti elettrici