› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 4 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0270A00
Cod. Produttore 1SL0270A00
Cod. EAN 8000126219036

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo isolante
  • Taglia: 4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Certificazioni: Conforme CE

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo isolante realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire un'adeguata protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e durevole, ideale per l'impiego in quadri elettrici della serie Gemini. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, aumentando la longevità del prodotto anche in ambienti industriali. La piastra è concepita per facilitare l'installazione e il montaggio, offrendo stabilità e sicurezza per i componenti elettrici montati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 4;INSULATING BASE PLATE-SIZE 4

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 4 per impianti elettrici