› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 3 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0269A00
Cod. Produttore 1SL0269A00
Cod. EAN 8000126219005

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo isolante
  • Taglia: 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

PIASTRA DI FONDO ISOLANTE TAGLIA 3 realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione efficace contro la corrosione. Questo componente è progettato per offrire un supporto robusto e isolante all’interno di quadri elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’installazione di apparecchiature elettriche. La finitura zincata conferisce durata e resistenza nel tempo, rendendo la piastra adatta ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 3;INSULATING BASE PLATE-SIZE 3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 3 per impianti elettrici