› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0268A00
Cod. Produttore 1SL0268A00
Cod. EAN 8000126218978

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO ISOLANTE
  • Taglia: 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Fabbricazione: ABB S.p.A. - Italia

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo isolante di taglia 2 realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire un'elevata protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche. Questo componente, parte degli accessori Gemini, combina robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale zincato, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni di quadri elettrici. La piastra è priva di perforazioni, offrendo una superficie liscia ideale per l'isolamento e la protezione dei componenti interni, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 2;INSULATING BASE PLATE-SIZE 2

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 2 per impianti elettrici