› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fondo isolante taglia 1 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0267A00
Cod. Produttore 1SL0267A00
Cod. EAN 8000126218947

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra di fondo isolante
  • Taglia: 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208:2011-10
  • Norme armonizzate: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo isolante di taglia 1, realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Questo componente è progettato per offrire un supporto robusto e duraturo all'interno di quadri elettrici, assicurando un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo. La finitura zincata conferisce resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, rendendo la piastra ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INSULATING BASE PLATE-SIZE 1;INSULATING BASE PLATE-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra fondo isolante taglia 1 per impianti elettrici