› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra fondo contrapposta 1600x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5616
Cod. Produttore EA5616
Cod. EAN 8015646726704

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600mm
  • Tipo: Piastra fondo contrap.
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK09/IK10
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo contrapposta di dimensioni 1600x600 mm, progettata per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale robusto e resistente per garantire stabilità e protezione ai componenti elettrici interni. Ideale per applicazioni industriali, offre una base solida per il montaggio di apparecchiature elettriche, contribuendo a un'organizzazione efficiente e sicura degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oppoosed mounting plate1600x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

490 mm

profondità

1470 mm

altezza

25 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo contrapposta 1600x600 mm per quadri elettrici