› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 150x200 per armadi Spacial SBM robusta e resistente

Cod. Rexel SLNSYMM12SB
Cod. Produttore NSYMM12SB
Cod. EAN 3606480520518

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT SBM
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 150x200 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Peso netto: 0,254 kg
  • Fissaggio: 2 viti autofilettanti Ø5 mm
  • Carico ammissibile: 1,5 kg
  • Superficie utile: 30000 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 150x200 per Spacial SBM

Caratteristiche tecniche

larghezza

185 mm

altezza

125 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SBM

Piastra fondo 150x200 per armadi Spacial SBM robusta e resistente