Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ01W
Cod. Produttore
XVZ01W
Cod. EAN
3606487130420

Informazioni di prodotto

Accessorio di montaggio universale, colonna luminosa modulare Harmony XV4/XV6/XVB7, piastra di fissaggio in plastica, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ01W deve essere dotata di un tubo di diametro 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto è dotato di grado di protezione IP65. Realizzato in plastica color argento, misura 33 mm di altezza e pesa 42 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi in alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Piastra fissaggio universale plastica bianca colonna luminosa modulare Harmony XV4 XV6 XVB7 IP65

€ 18,10 x 1 pz.