Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ02Q
Cod. Produttore
XVZ02Q
Cod. EAN
3606487130444

Informazioni di prodotto

Accessorio di montaggio universale, colonna luminosa modulare XV4/XV6/XVB7, piastra di fissaggio in plastica con tubo, argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di fissaggio composta da un tubo fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio color argento XVZ02Q è dotata di una base in plastiAC e di un tubo in alluminio alto 100 mm e con un diametro di 25 mm. Grazie alla classificazione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Pesa 81 g. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Piastra fissaggio universale colonna luminosa modulare XV4 XV6 XVB7 tubo alluminio IP66