Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ02W
Cod. Produttore
XVZ02W
Cod. EAN
3606487830689

Informazioni di prodotto

Accessorio di montaggio universale, colonna luminosa modulare Harmony XV4/XV6/XVB7, piastra di fissaggio in plastica con tubo, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di fissaggio composta da un tubo fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). Grazie alla classificazione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. La piastra di fissaggio bianca XVZ02W è dotata di una base in plastica e di un tubo in alluminio alto 100 mm e con un diametro di 25 mm. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Serie

Harmony XV6

Produttore

Piastra fissaggio universale colonna luminosa modulare Harmony XV4/XV6/XVB7 bianca IP65 tubo alluminio 100 mm