› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra fissaggio piena 18 moduli per centralini IDROBOARD

Cod. Rexel BTIF107PA18
Cod. Produttore F107PA18
Cod. EAN 8012199979373

Informazioni principali

  • Moduli: 18 DIN
  • Tipo: Piastra piena
  • Applicazione: Centralini IDROBOARD
  • Serie: IDROBOARD
  • Materiale: Resistente
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Dimensioni: Standard DIN
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

Piastra piena da 18 moduli realizzata in plastica non trattata, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mentre la superficie non trattata mantiene un aspetto semplice e funzionale. La piastra è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto solido e compatto con un’altezza di 1 unità di altezza (ua). Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio piena per per centralini IDROBOARD 18 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

335,5 mm

altezza

148,5 mm

Adatto per armadi di larghezza

450 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

822 mm

Serie

IDROBOARD

Piastra fissaggio piena 18 moduli per centralini IDROBOARD