› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio orizzontale metallo zincato per armadi modulari L 60 cm

Cod. Rexel BTI9541P/02
Cod. Produttore 9541P/02
Cod. EAN 8012199741062

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA M250 ORIZZONTALE
  • Applicazione: Fissaggio M160-250
  • Uso: Quadri e armadi LDX800
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: MAS
  • Posizione: Orizzontale
  • Consiglio quantità: 2 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra orizzontale in acciaio zincato, perforata per un agevole fissaggio. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e protezione della superficie grazie al trattamento zincato. Ideale per il montaggio di componenti della serie MAS, offre una soluzione resistente e durevole per installazioni di quadri elettrici. La sua struttura perforata consente un'installazione flessibile e sicura, ottimizzando l'organizzazione interna degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 fissi orizzontali in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio orizzontale metallo zincato per armadi modulari L 60 cm