› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio orizzontale M4 630 fissi per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541AP/04
Cod. Produttore 9541AP/04
Cod. EAN 8012199757124

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA ATT FISSI ORIZZONTALI
  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Fissaggio: M4 630 fissi
  • Attacchi: posteriori
  • Orientamento: orizzontale
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra per attacchi fissi orizzontali BTI9541AP/04 è realizzata in acciaio zincato, garantendo una robusta protezione superficiale contro la corrosione. Il suo design perforato facilita l'installazione e il fissaggio sicuro dei componenti elettrici, assicurando stabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo accessorio è ideale per il montaggio di dispositivi elettrici su supporti orizzontali, offrendo una soluzione resistente e duratura per l'organizzazione e il collegamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M4 630 fissi orizzontali con attacchi posteriori 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio orizzontale M4 630 fissi per quadri elettrici