› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio orizzontale DPX3 125HP per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9064P
Cod. Produttore 9064P
Cod. EAN 8005543680490

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Tensione nominale: 125 A
  • Tipo: Piastra DPX3
  • Montaggio: Orizzontale fisso
  • Compatibilità: Megatiker M3
  • Configurazione: Non accessoriata
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Dimensioni: Standard DPX3

Descrizione del prodotto

Piastra orizzontale per interruttori automatici DPX3 125 HP, progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per Megatiker M3 125 in esecuzione FISSO in orizzontale non accessoriati

Caratteristiche tecniche

Serie

MAS

Piastra fissaggio orizzontale DPX3 125HP per installazioni elettriche