› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio MW630 per armadi LDX800 MDX800 HDX 850mm

Cod. Rexel BTI9761P/SW
Cod. Produttore 9761P/SW
Cod. EAN 8012199741130

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MW630 L 850
  • Applicazione: Quadri e armadi LDX800
  • Larghezza: 850 mm
  • Compatibilità: MDX800, HDX
  • Serie: MAS
  • Fissaggio: Per MW630
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra MW630 di lunghezza 850 mm realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. La piastra presenta forature per il fissaggio e l'installazione sicura di componenti elettrici. Progettata per applicazioni nell'ambito del materiale elettrico, offre robustezza e durata, assicurando un supporto affidabile e stabile per l'installazione di dispositivi modulari. La finitura zincata contribuisce a mantenere l'integrità del materiale anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per MW630 in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio MW630 per armadi LDX800 MDX800 HDX 850mm