› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio MW250 per armadi modulari L600

Cod. Rexel BTI9561P/W
Cod. Produttore 9561P/W
Cod. EAN 8012199741093

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MW250 L 600
  • Uso: Fissaggio in quadri
  • Larghezza: 600 mm
  • Compatibile con: LDX800, MDX800, HDX
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Codice prodotto: BTI9561P/W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MAS Piastra MW250 L 600 è una piastra perforata in acciaio zincato progettata per l'installazione di componenti elettrici della serie MAS. Realizzata in acciaio di alta qualità con protezione superficiale zincata, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La piastra presenta fori circolari predefiniti per facilitare il montaggio e il fissaggio dei dispositivi, offrendo una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici. Le dimensioni di 600 mm di lunghezza la rendono adatta per applicazioni che richiedono stabilità e supporto affidabile per componenti modulari come interruttori e dispositivi di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per MW250 in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio MW250 per armadi modulari L600