› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio metallo 850mm per quadri armadi elettrici

Cod. Rexel BTI9781PC/TN
Cod. Produttore 9781PC/TN
Cod. EAN 8012199693279

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 850 mm
  • Compatibile con: M160-250, M4 630
  • Montaggio: fissi verticali
  • Uso: quadri e armadi LDX-P
  • Modelli supportati: LDX400, MDX400
  • Tipo: piastra di fissaggio
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato perforato, progettata per l'installazione di dispositivi elettrici all'interno di quadri di distribuzione. La piastra misura 850 mm di lunghezza ed è compatibile con interruttori e componenti della gamma M250-400. Grazie alla protezione superficiale zincata, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, assicurando un'installazione robusta e affidabile per applicazioni elettriche industriali e civili. La struttura perforata facilita il fissaggio e il cablaggio dei componenti, ottimizzando la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 fissi verticali in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio metallo 850mm per quadri armadi elettrici