› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio metallica orizzontale 600x400mm quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541P/12E
Cod. Produttore 9541P/12E
Cod. EAN 8012199757216

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Fissaggio: M5
  • Tipo: Piastra estraibile
  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Modello: 1600 orizzontali
  • Installazione: Orizzontale
  • Applicazione: Fissaggio componenti
  • Codice prodotto: BTI9541P/12E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra di esecuzione orizzontale modello BTI9541P/12E è realizzata in metallo resistente e progettata per l'installazione di componenti elettrici su supporti modulari. Questo accessorio consente un montaggio sicuro e stabile di dispositivi elettrici, garantendo un'ottima organizzazione e protezione degli impianti. La struttura in metallo assicura durabilità e robustezza, rendendola adatta ad ambienti industriali e civili. La piastra presenta fori e aperture predisposte per facilitare il fissaggio e l'inserimento di apparecchiature, ottimizzando lo spazio e migliorando la funzionalità complessiva dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M5 1600 estraibili orizzontali 600x400mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastra fissaggio metallica orizzontale 600x400mm quadri elettrici