› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio metallica M250-400A 850mm per quadri armadi elettrici

Cod. Rexel BTI9782PC/TN
Cod. Produttore 9782PC/TN
Cod. EAN 8012199693309

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Compatibile con: M160-250, M4 630
  • Montaggio: Verticale
  • Uso: Quadri e armadi
  • Larghezza: 850 mm
  • Modelli supportati: LDX-P, LDX400, MDX400
  • Tipo: Piastra di fissaggio
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra BTI9782PC/TN è un componente in acciaio zincato progettato per applicazioni elettriche, caratterizzata da una lunghezza di 850 mm. La superficie zincata garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La piastra è perforata, facilitando il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, ed è adatta per l'installazione di dispositivi nelle gamme M160÷250 e M400. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e versatile per la gestione e il supporto di apparecchiature elettriche in contesti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 con differenziale in verticale in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio metallica M250-400A 850mm per quadri armadi elettrici