› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio metallica M160-250 M4 630 per quadri armadi 600mm

Cod. Rexel BTI9531PC/TN
Cod. Produttore 9531PC/TN
Cod. EAN 8012199693392

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA M250-400 L 600
  • Applicazione: Fissaggio M160-250 e M4 630
  • Compatibilità: Quadri LDX-P, LDX400, MDX400
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: MAS
  • Tipo: Fissi verticali
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato perforato, progettata per il sistema di distribuzione verticale in armadi elettrici. Adatta per correnti fino a 400 A, garantisce una protezione efficace della superficie grazie al trattamento zincato che ne assicura la resistenza alla corrosione. La piastra ha una lunghezza di 600 mm ed è compatibile con i moduli di interruttori magnetotermici M250-400, facilitando l’installazione e il fissaggio sicuro dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, rispondendo alle esigenze dell’impiantistica elettrica professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 fissi verticali in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio metallica M160-250 M4 630 per quadri armadi 600mm