› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio Megabreak estrusibile 600mm installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9533P6E
Cod. Produttore 9533P6E
Cod. EAN 8012199965987

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Tipo: Piastra fissaggio
  • Larghezza: 600 mm
  • Uso: Estraibili verticali
  • Compatibilità: Frame 1
  • Applicazione: Megabreak
  • Montaggio: Verticale
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra Megabreak estraibile modello BTI9533P6E è realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Progettata per l'installazione in quadri elettrici, offre una struttura robusta e perforata che facilita il fissaggio e il montaggio dei componenti elettrici. La sua configurazione permette un facile inserimento e rimozione dei dispositivi, migliorando l'accessibilità e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicurando un'ottima resistenza meccanica e protezione della superficie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per estraibili verticali Frame 1 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio Megabreak estrusibile 600mm installazioni elettriche