› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio M5 1600 fissi orizzontale impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9541AP/12
Cod. Produttore 9541AP/12
Cod. EAN 8012199757148

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA ATT FISSI ORIZZONTALI
  • Dimensioni: 600x400mm
  • Fissaggio: M5 1600 fissi
  • Attacchi: Posteriori
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di fissaggio orizzontale realizzata in acciaio zincato, progettata per supportare e fissare componenti elettrici in modo stabile e sicuro. La struttura perforata consente un facile montaggio e una versatile installazione, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie alla protezione superficiale zincata che previene la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile, questa piastra combina funzionalità e materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M5 1600 fissi orizzontali con attacchi posteriori 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio M5 1600 fissi orizzontale impianti elettrici