› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio M250 orizzontale per armadi elettrici 85 cm

Cod. Rexel BTI9741P/02
Cod. Produttore 9741P/02
Cod. EAN 8012199741116

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Tipo: Piastra di fissaggio
  • Applicazione: M160-250 fissi
  • Posizione: Orizzontale
  • Compatibilità: Quadri e armadi LDX800
  • Larghezza: 850 mm
  • Modelli supportati: MDX800, HDX
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra orizzontale modello M250 di lunghezza 85 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire elevata protezione dalla corrosione e durata nel tempo. La piastra è perforata per facilitare il fissaggio e l'installazione, ed è progettata per l'utilizzo con apparecchiature elettriche della serie MAS, assicurando robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 fissi orizzontali in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio M250 orizzontale per armadi elettrici 85 cm