› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio M160-250 M4 630 verticale armadi LDX/MDX 600mm

Cod. Rexel BTI9532PC/TN
Cod. Produttore 9532PC/TN
Cod. EAN 8012199685823

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Fissaggio per M160-250 e M4 630
  • Installazione verticale standard
  • Compatibile con quadri e armadi LDX-P, LDX400, MDX400
  • Larghezza 600 mm
  • Adatto per differenziali inclusi
  • Materiale robusto per durata
  • Quantità consigliata 2 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra in acciaio zincato perforato di dimensioni 600 mm, progettata per l’installazione di interruttori differenziali nelle serie M160÷250 e M400. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la zincatura assicura una protezione efficace contro la corrosione, ideale per applicazioni elettriche. Questa piastra consente un montaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 in verticale con differenziale in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio M160-250 M4 630 verticale armadi LDX/MDX 600mm