Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531P/TN
Cod. Produttore
9531P/TN
Cod. EAN
8012199741024

Informazioni di prodotto

Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 fissi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra modello BTI9531P/TN è realizzata in acciaio zincato, garantendo una protezione efficace contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. È perforata per facilitare il fissaggio e l'installazione di componenti elettrici, risultando ideale per applicazioni su quadri elettrici con portate da M250 a M400. La lunghezza della piastra è di 600 mm, offrendo una superficie ampia e versatile per il montaggio di dispositivi. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità, caratteristiche essenziali per materiali elettrici di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per M160-250 e M4 630 fissi verticali in quadri e armadi LDX800, MDX800 e HDX larghezza 600mm

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Produttore

Piastra fissaggio M160-250 M4 630 fissi armadi LDX800 MDX800 HDX600

€ 145,90 x 1 pz.
(pz.)