› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio guida DIN35 per quadri e armadi elettrici

Cod. Rexel BTI9531PCMEN
Cod. Produttore 9531PCMEN
Cod. EAN 8005543408230

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MEGATIKER FISSO VERT
  • Serie: MAS
  • Montaggio: Guida DIN35
  • Compatibilità: M1 160 e M2 250
  • Installazione: Verticale in quadri
  • Applicazione: Armadi LDX-P, LDX400, MDX400
  • Larghezza armadi: 600 mm
  • Utilizzo: Fissaggio differenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra Megatiker fissa verticale in acciaio zincato, progettata per il fissaggio sicuro di componenti elettrici su supporti M1-160 e M2-250. La struttura perforata consente un'installazione versatile e stabile, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie al trattamento di zincatura che protegge la superficie dalla corrosione. La piastra è ideale per applicazioni in quadri elettrici dove è richiesta una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di dispositivi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio con guida DIN35 per M1 160 ed M2 250 con differenziale in verticale in quadri e armadi LDX-P, LDX400 e MDX400 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio guida DIN35 per quadri e armadi elettrici