Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47926
Cod. Produttore
47926
Cod. EAN
3303430479260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: fissaggio cavi di adattazione
  • Compatibilità: Masterpact NW
  • Montaggio: fisso o estraibile
  • Interblocco: 2 sorgenti con cavi
  • Controllo: a distanza
  • Dimensioni: 8,6x17,5x27,4 cm (confezione 1)
  • Peso imballo: 925 g (confezione 1)
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PIASTRA X CAVI 2 APPARECCHI47926 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Piastra fissaggio adattamento cavi per blocco Masterpact NW bassa tensione Schneider Electric