› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissaggio 2 MEGATIKER M5 1600 installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9781TP/2TS
Cod. Produttore 9781TP/2TS
Cod. EAN 8012199764863

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA ATT FISSI POST 2 M160
  • Larghezza: 850 mm
  • Attacchi: Posteriori
  • Numero posti: 2
  • Compatibilità: MEGATIKER M5 1600
  • Posizione: Verticale
  • Tipo: Fissi
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Piastra di fissaggio posteriore realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione dalla corrosione. Il design perforato facilita l'installazione e l'aggancio di componenti elettrici, assicurando una struttura solida e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono supporti robusti e affidabili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per 2 MEGATIKER M5 1600 fissi verticali con attacchi posteriori larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra fissaggio 2 MEGATIKER M5 1600 installazione elettrica