› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra fissa orizzontale DPX3 250HP per installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9066P
Cod. Produttore 9066P
Cod. EAN 8005543680537

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DPX3 250HP
  • Montaggio: Orizzontale fisso
  • Compatibilità: Megatiker M3 250
  • Tipo: Piastra di fissaggio
  • Serie: MAS
  • Accessori: Non accessoriata
  • Uso: Installazione fissa
  • Dimensioni: Standard DPX3 250HP

Descrizione del prodotto

Piastra orizzontale di fissaggio per interruttori automatici DPX3 250HP, progettata per garantire stabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta integrazione e supporto per componenti elettrici di alta potenza, ideale per applicazioni industriali e impianti complessi. La sua configurazione facilita il montaggio e contribuisce a mantenere ordine e affidabilità nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per Megatiker M3 250 in esecuzione FISSO in orizzontale non accessoriati

Caratteristiche tecniche

Serie

MAS

Piastra fissa orizzontale DPX3 250HP per installazione elettrica