Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KN8330
Cod. Produttore
9001KN8330
Cod. EAN
0785901164197

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni etichetta: Ø 90 mm
  • Dimensioni pulsante: 30 mm
  • Colore marcatura: Nero
  • Colore sfondo: Giallo
  • Marcatura: EMERGENCY STOP
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Peso netto: 5 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'etichetta 9001KN8330 fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia da 30 mm di diametro. È un'etichetta circolare da 60 mm/2.36 in. per i pulsanti di arresto di emergenza. L’etichetta, in plastica, presenta lettere nere che indicano EMERGENCY STOP su sfondo giallo. Pesa 5 g. La gamma Harmony da 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in industrie pesanti. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori specializzati.

colore

Giallo

diametro esterno

90 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Piastra etichetta ARR. Ø90mm - ARRESTO D' - PER UNITÀ Ø30