Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531MID
Cod. Produttore
9531MID
Cod. EAN
8005543533789

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DIN M1/M2
  • Tipo: Motorizzati
  • Larghezza: 600 mm
  • Compatibilità: Interruttori M1 160
  • Compatibilità: Interruttori M2 250
  • Meccanismo: Interblocco meccanico
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: MAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra DIN BTI9531MID è un componente motorizzato progettato per l'installazione di dispositivi elettrici su guide DIN, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzata in acciaio zincato, garantisce una protezione efficace contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. La piastra presenta una struttura perforata che facilita il fissaggio e il montaggio sicuro dei moduli, assicurando stabilità e affidabilità. È compatibile con interruttori motorizzati delle serie M1 e M2, con portate da 160 a 250 Ampere, ed è adatta per utilizzi in impianti elettrici di media potenza. Grazie al materiale robusto e alla protezione superficiale zincata, questa piastra offre una soluzione resistente e funzionale per il supporto di componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio con guida DIN e interblocco meccanico per interruttori M1 160 ed M2 250 con comando a motore larghezza 600mm

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

Telaio guida DIN interblocco per interruttori M1 160 M2 250 installazioni elettriche