Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSY2FAN230T
Cod. Produttore
NSY2FAN230T
Cod. EAN
3606480529689

Informazioni di prodotto

Actassi - 2 x fan - thermal management - with led switch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di ventilazione con due ventole progettata per garantire un'efficace circolazione dell'aria in ambienti elettrici ed elettronici, assicurando il corretto raffreddamento e la protezione degli apparecchi. Funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) ed è adatta per l'installazione come ventilatore da tetto o di circolazione, migliorando la dissipazione del calore all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti e affidabili, è priva di filtro, ottimizzando il flusso d'aria senza ostacoli. Ideale per mantenere la temperatura ottimale e prevenire surriscaldamenti in applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Ventole intelligenti dotate di 1 termostato regolabile da 0°C a 55°C, con 1 selettore a LED acceso/spento. Dotato di 2 ventole, un totale di 180 CFM o 310 metri cubi l'ora, 230VAC con una spina IEC C14 per l'alimentazione. Fornito senza il cavo di alimentazione.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

486 mm

altezza

132 mm

profondità

52 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

152 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Ventola termoregolata 2 ventole 230VAC per armadi rack LAN