Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACLPR10
Cod. Produttore
TM5ACLPR10
Cod. EAN
3595864075242

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra ritenuta destra
  • Applicazione: Base bus 10
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: TM5
  • Compatibilità: Per base bus TM5
  • Posizione montaggio: Destra
  • Materiale: Non specificato
  • Normativa: EN IEC 63000:2018

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di ritenuta destra per base bus

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Piastra terminale

Accessorio