Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP184
Cod. Produttore
NSYMP184
Cod. EAN
3606489807665

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio per quadri A1800xL400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 400 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.

larghezza

400 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra montaggio acciaio zincato 1800x400 mm per armadi elettrici a pavimento PanelSeT e Spacial