Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Adattatori per barre di distribuzione Linergy per TeSys GV3P. Applicato a sezione del cavo da 10 mm² e poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 63 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con GV3P per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-GV3. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529.