Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZA32427
Cod. Produttore
LA9ZA32427
Cod. EAN
3606480099946

Informazioni di prodotto

  • Corrente ammessa: 32 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Numero poli: 3P
  • Sezione fili: 6 mm²
  • Dimensioni: 45x200x63 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Compatibilità: LUB12, LUB32
  • Serie: Linergy LGYE, LGY, BS, BW, BZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatori per sistemi a barra di distribuzione Linergy per TeSys U LUB12 e TeSys U LUB32. Si applica alla sezione del cavo da 6 mm ² e ai poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 32 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con LUB12 e LUB32 per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-U. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

Accessorio

Serie

Linergy LGYE / LGY / BS / BW / BZ

Produttore

Piastra di montaggio LA9Z 1×3P 32 A - 45×200×63 mm per LUB12, LUB32