Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM5472
Cod. Produttore
NSYPMM5472
Cod. EAN
3606480189456

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 54x72cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole H è 540 x L è 720 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

larghezza

720 mm

altezza

540 mm

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 54x72cm