› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 54x54cm

Cod. Rexel SLNSYPMM5454
Cod. Produttore NSYPMM5454
Cod. EAN 3606480189449

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT PLS
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 540x540 mm
  • Tipo di fissaggio: Viti M6 su inserti posteriori
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: Scatole PLS 54x54 cm
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole A 540 x L 540 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

540 mm

altezza

540 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLS

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 54x54cm