Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM3636
Cod. Produttore
NSYPMM3636
Cod. EAN
3606480189418

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 36x36cm

Documentazione tecnica

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole A 360 x L 360 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

altezza

360 mm

larghezza

360 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_PLS

Produttore

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 36x36cm