Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM2727
Cod. Produttore
NSYPMM2727
Cod. EAN
3606480189388

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 27x27cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole H 270 x L 270 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

larghezza

270 mm

altezza

270 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 27x27cm