› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 18x27cm

Cod. Rexel SLNSYPMM1827
Cod. Produttore NSYPMM1827
Cod. EAN 3606480189371

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT PLS
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 180x270 mm
  • Tipo di fissaggio: Vite M6 posteriori
  • Carico ammesso: 150 kg
  • Posizione montaggio: Inserti posteriori
  • Compatibilità: PLS 18x27 cm
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole A 180 x L 270 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

180 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLS

Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 18x27cm